Valiză de scule goală, 430 x 200 x 290 mm

Cod articol: 1953729
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1953729
EAN / GTIN 4010886869727
Număr producător 1953729
L-Număr L60160 5140

Descriere

Descriere:

Fabricat din piele de vacă tăbăcită ecologică
Fabricare atentă cu cusături industriale puternice
Tava de jos din tablă galvanizată
Petele sunt întărite cu unghiuri de aluminiu, piesele metalice sunt nituite permanent
Picioare reglabile pentru suprafețe sensibile
Fața pliabilă permite accesul ușor la sculă, Protejat împotriva deschiderii accidentale prin 2 încuietori laterale cu fișă de conectare
Cureaua de transport detașabilă cu protecție pentru umăr și mâner robust
Protecție împotriva furtului prin 2 încuietori cu încuietoare, livrarea include 2 chei
Camera pentru documente.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 430 mm
  • Înălțime totală [mm]: 290 mm
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături