Ciocan de plastic

Cod articol: 1952-40
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1952-40
    EAN / GTIN 4000896008544
    Număr producător 1952-40
    L-Număr L60140 3046

    Descriere

    Descriere:

    • Braţe de retenție, capete de Desmopan® interschimbabile
    • Mâner ergonomic, care protejează articulaţiile
    • Piesă centrală din zinc turnat, cu manșon de ghidare şi de protecţie pentru mâner
    • Coadă de frasin
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 317 mm
    • Diametru: 40 mm
    • Greutate netă (kg): 0.65 kg

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături