Cap de rezervă

Cod articol: 1952-050
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
    Tip produs Cap de lovire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1952-050
    EAN / GTIN 4000896008452
    Număr producător 1952-050
    L-Număr L60140 6116

    Descriere

    Descriere:

    • Capete de schimb ∙ pereche pentru ciocan de protecție din material plastic HAZET 1952-50
    • Din materialul Desmopan® rezistent
    • Îndepărtați capetele uzate prin rotire puternică spre stânga
    • Capetele noi se ridică fără rotire, prin impact sau presiune
    • Made in Germany
    • Diametru: 50 mm
    • Greutate netă (kg): 0.13 kg

    Declinarea răspunderii

    Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
    În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături