Cap de rezervă

Cod articol: 1952-028
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cap de lovire

Identificare și clasificare

Cod articol 1952-028
EAN / GTIN 4000896008391
Număr producător 1952-028
L-Număr L60140 3157
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Capete de schimb ∙ pereche pentru ciocan de protecție din material plastic HAZET 1952-28
  • Din materialul Desmopan® rezistent
  • Îndepărtați capetele uzate prin rotire puternică spre stânga
  • Capetele noi se ridică fără rotire, prin impact sau presiune
  • Made in Germany
  • Diametru: 28 mm
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături