Diamant Freză de rectificat 185x5x8 mm HA_DIA Față de capăt a segmentului de diamant

Cod articol: 195112
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie de sârmă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 195112
    EAN / GTIN 9003171951127
    Număr producător 195112
    L-Număr L50140 1454

    Descriere

    Descriere:

    Cu aceste dulapuri diamantate obțineți un instrument de pansament de înaltă calitate pentru șlefuirea discurilor de bloc în gama de precizie. În funcție de designul lor, ele pot fi utilizate pentru editarea circumferențială sau laterală a suprafeței. Prin urmare, dulapurile diamantate au segmente de diamant lipite frontal sau longitudinal.

    Caracteristică:

    • Formă: Stilizator cu roți de rectificat STSEG
    • Specificație : 40 - 5 - 5
    • Dimensiune (D x D x H): 185 x 5 x 8 mm
    • Diametru: 185 mm
    • Grosime: 5 mm
    • Orificiu: 8 mm
    • Dimensiunea boabelor: 30

    Avantaj:

    • Universal
    • Manevrare simplă

    Aplicaţie:

    • În funcție de versiune, potrivit pentru prelucrarea periferică sau laterală a suprafeței discurilor de șlefuire

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături