Pentru târnăcop mecanic 195-2

Cod articol: 195-02/2
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
Tip produs Capac pentru roţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 195-02/2
EAN / GTIN 4000896162499
Număr producător 195-02/2
L-Număr L60140 1808

Descriere

Descriere:

  • Role de schimb ∙ 2 bucăți
    Pentru placa cu role HAZET 195-2
  • Greutate netă (kg): 0.48 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături