clește cu fălci semirotunde cu articulație dublă

Cod articol: 195.34L
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 195.34L
EAN / GTIN 3662424010170
Număr producător 195.34L
L-Număr L60130 10192

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Lungime 340 mm
  • Înclinat la 45° pentru o mai bună accesibilitate
  • Profil dublu articulat și îngust pentru lucrul în spații restrânse, chiar și cu o singură mână
  • Fălci canelate pentru o bună prindere
  • Mâner ergonomic pentru o prindere mai ușoară
  • Lustruit, acoperit cu plastic.

Caracteristică:

  • C [mm]: 77
  • d [mm]: 6
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 19
  • L [mm]: 340
  • [g]: 350