Șurubelniță Phillips Phillips

Cod articol: 195.3-40
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 195.3-40
EAN / GTIN 7610733001866
Număr producător PB 195.3-40
L-Număr L60060 1150

Descriere

Descriere:

  • Classic Stubby screwdriver
  • pentru șuruburi Phillips
  • maner scurt și lamă scurtă, ideal pentru spații înguste
  • punct precis, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • suprafață de prindere, cupluri mari
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la ulei și benzină
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
.

Caracteristică:

  • Diametru: 7 mm
  • Dimensiunea șurubului Phillips: 3
  • Lungimea lamei: 40 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 6-8 mm
  • Profil: pentru șuruburi Phillips
  • Lungime totală: 90 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături