Clește cu nas plat izolat 1000V 200 mm

Cod articol: 195.20AVSE
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 195.20AVSE
EAN / GTIN 3148511452615
Număr producător 195.20AVSE
L-Număr L60130 3236

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culori de siguranță
  • modele cu tăietori de sârmă
  • cap șlefuit

Caracteristică:

  • A [mm]: 64
  • B [mm]: 64
  • E1 [mm]: 3,5
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 63
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,5
  • [g]: 250