Clește 1000V Clește de decapare

Cod articol: 194A.17VE
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 194A.17VE
    EAN / GTIN 3662424099649
    Număr producător 194A.17VE
    L-Număr L60130 9700

    Descriere

    Descriere:

    • La finalul procesului de fabricație, fiecare pereche de clești este testată individual la 10.000 V timp de 10 secunde pentru siguranța dumneavoastră
    • Pentru conductori multi-core sau single-core 0,5 --> 6 mm²
    • Șurub de reglare cu șurub de reglare cu piuliță de blocare
    • Marc de compresie din metal
    • Coperișuri ergonomice antiderapante
    • Design: lustruit, lăcuit

    Caracteristică:

    • B [mm]: 17
    • E [mm]: 8,5
    • L [mm]: 170
    • [g]: 185

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături