Descriere:
Aplicație:
Aplicație de forță redusă pentru cupluri care se află de obicei în intervalul șurubelnițelor de torsiune
Z. De exemplu, fixarea modulelor pentru sisteme solare, suporturi de scule etc., ori de câte ori cuplurile sunt prea mari pentru șurubelnițele dinamometrice clasice
Design:
Serie de chei dinamometrice cu 8 modele prestabilite fixe pentru producția de serie
Pentru strângere controlată pe dreapta
Precizia de declanșare conform DIN EN ISO 6789-2: 2017 Tip II Clasa E (+/- 6 %)
Ligure și robustă - carcasă din aliaj de aluminiu de înaltă calitate
Cu certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017, trasabil la standardul național prin intermediul laboratorului intern DAkkS
Game speciale la cerere.
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 62,5 mm
- Tip de acționare: Un singur pătrat rigid
- Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
- Direcția de strângere: Dreapta
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: - / 12 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Valoare fixă de setare: 12 Nm
- Lățimea totală [mm]: 125 mm
- Înălțime totală [mm]: 22 mm
- Lungime totală [mm]: 100 mm
- Material: Aliaj de aluminiu
- Precizie: +/- 4 %
- Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
- Tip de scală: fără
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automobiliare
- Industria electronică
- Mecanică fină
- Militară
- Energetică
- Construcția de mașini
- Construcția de dulapuri
- Cabinetărie