Tester electronic DREMOTEST E 90-1100 Nm

Cod articol: 1947702
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1947702
EAN / GTIN 4002805929148
Număr producător 1947702
L-Număr L60160 950

Descriere

Descriere:

Pentru verificarea sau reglarea cheilor dinamometrice pentru dreptaci, precum și a șurubelnițelor dinamometrice, ideal pentru verificarea cheilor dinamometrice fixe pe linie
Tester electronic ușor de utilizat, cu traductor de torsiune integrat (DMS)
5 modele în gama de la 0,2 la 3150 N-m
Cu soclu hexagonal 1/4″, SW 10, 17, 36 mm sau soclu pătrat 1. 1/2″ (în funcție de model)
Cu adaptor pătrat de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ sau adaptor de biți 1/4″ sau 3/8″ (în funcție de model)
Precizie mare de măsurare: toleranță de +/- 1 % pentru toate citirile, +/- 1 cifră
1. Detectarea valorii de vârf (primul vârf / detectarea fisurilor)
Autoreset
Comutabil între N-m, lbf-ft și lbf-in
Interfață serială RS232 pentru PC
Opțional disponibil: Adaptor auto pentru alimentare cu 12 volți (nr. 8612-390), software pentru verificarea plauzibilității (Cod 2834391)
Emprumut de livrare:
Tester electronic
Cablu RS232
Alimentator cu fișă Euro (adaptor UK, US, AUS la cerere)
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (observați placa de tip)
2 prize (dimensiunea și acționarea depind de model)
Adaptor pentru nr. 8612-3150
Manual de instrucțiuni
Embalaj de livrare
Certificat de testare

Caracteristică:

  • Adaptor: 1/2″, 3/4″
  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 36
  • Rezoluție: 1,0
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 66 lbf ft - 811 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 90 Nm - 1100 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 180,5 mm
  • Înălțime totală [mm]: 175,6 mm
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de ± 1 % pentru toate citirile, ± 1 cifră
  • Interfață: RS-232
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături