Descriere:
Pentru verificarea sau reglarea cheilor dinamometrice pentru dreptaci, precum și a șurubelnițelor dinamometrice, ideal pentru verificarea cheilor dinamometrice fixe pe linie
Tester electronic ușor de utilizat, cu traductor de torsiune integrat (DMS)
5 modele în gama de la 0,2 la 3150 N-m
Cu soclu hexagonal 1/4″, SW 10, 17, 36 mm sau soclu pătrat 1. 1/2″ (în funcție de model)
Cu adaptor pătrat de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ sau adaptor de biți 1/4″ sau 3/8″ (în funcție de model)
Precizie mare de măsurare: toleranță de +/- 1 % pentru toate citirile, +/- 1 cifră
1. Detectarea valorii de vârf (primul vârf / detectarea fisurilor)
Autoreset
Comutabil între N-m, lbf-ft și lbf-in
Interfață serială RS232 pentru PC
Opțional disponibil: Adaptor auto pentru alimentare cu 12 volți (nr. 8612-390), software pentru verificarea plauzibilității (Cod 2834391)
Emprumut de livrare:
Tester electronic
Cablu RS232
Alimentator cu fișă Euro (adaptor UK, US, AUS la cerere)
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (observați placa de tip)
2 prize (dimensiunea și acționarea depind de model)
Adaptor pentru nr. 8612-3150
Manual de instrucțiuni
Embalaj de livrare
Certificat de testare
Caracteristică:
- Adaptor: 1/4″, 3/8″
- Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 10,0
- Rezoluție: 0,01
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 0,7 lbf ft - 40,6 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0,9 Nm - 55 Nm
- Lățimea totală [mm]: 118 mm
- Înălțime totală [mm]: 126 mm
- Lungime totală [mm]: 150 mm
- Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de ± 1 % pentru toate citirile, ± 1 cifră
- Interfață: RS-232
- 1000 V izolat: nu
- Afișaj grafic: nu
- Protecție la suprasarcină: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu