Descriere:
Specificația elastică moale a acestui disc urmează în mod optim contururile piesei de prelucrat și nu modifică geometria suprafeței. Acesta poate fi utilizat pentru lustruire, măcinare fină, măcinare cu efect, debavurare, covorare și peeling, dar nu este potrivit pentru bavuri mari și capacități de măcinare ridicate.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 400
- Vs /max: 20 m/s.
- Adecvarea materialului: Fontă, HSS, oțel inoxidabil, carbură, oțel
- Specificație : C 400 - BE15
- Dimensiune (D x D x H): 125 x 20 x 20 mm
- Diametru: 125 mm
- Grosime: 20 mm
- Orificiu: 20 mm
- Instrument pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Aplicabil universal
- Profilare ușoară
- Pentru profile drepte și superficiale
Aplicaţie:
- Pentru lustruire, măcinare fină, măcinare cu efect, debavurare, covorare și peeling pe oțel, HSS, oțel inoxidabil, carbură și fontă