Apărătoare de noroi 1100 x 650 mm magn.

Cod articol: 1942956
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1942956
EAN / GTIN 4010886866900
Număr producător 1942956

Descriere

Descriere:

Protecție împotriva zgârieturilor nedorite, a loviturilor și a murdăriei
Se fixează magnetic fără a deteriora vopseaua, de asemenea pe tablă zincată
Imitația de piele durabilă, căptușită și marginile întărite asigură o zonă de lucru optimă
Dimensiuni: 1100 x 650 mm cu decupaj pentru roți pentru acces liber

Caracteristică:

  • Culoare: Albastru
  • Lățimea totală [mm]: 650 mm
  • Lungime totală [mm]: 1.100 mm
  • Material: Imitație de piele
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături