{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Profil de frezare | cu dantură încrucişată | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 4 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Pentru canale în T DIN 650 | 14 mm | |
⌀ de degajare D1 | 12 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză pentru canale |
Cod articol | 194050 25X11 | |
EAN / GTIN | 4045197109712 | |
Număr producător | 194050 25X11 |