Freză pentru canale în T 12,5X6 mm

Cod articol: 194030 12,5X6
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 6
  • Unghiul elicei: 15

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 12,5 mm
    Lungimea tăişului Lc 6 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS Co 5
    Profil de frezare cu dantură încrucişată
    Toleranţă ⌀ nominal d11
    Număr efectiv de tăişuri Zef 3
    Număr de dinţi Z 6
    Unghiul elicei 15 grad
    Direcţia de aşchiere orizontal
    Coadă tip DIN 1835 B cu h6
    Răcire interioară nu
    Pentru canale în T DIN 650 6 mm
    ⌀ de degajare D1 5 mm
    Lungimea totală L 57 mm
    ⌀ cozii Ds 10 mm
    Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,06 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Unghi teşitură 90 grad
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză pentru canale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 194030 12,5X6
    EAN / GTIN 4045197109538
    Număr producător 194030 12,5X6

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    250
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    70
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru realizarea operaţiei de frezare pe circumferinţă şi bilateral. Datorită dinţilor dispuşi alternant, înclinaţi se obţine o putere de tăiere mai mare.

    Notă:

    Pentru frezarea canalelor în T conform DIN 650 în mese şi dispozitive de prindere.