Clește de dezizolare 1000V 170 mm

Cod articol: 194.17AVSE
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 194.17AVSE
EAN / GTIN 3148511450215
Număr producător 194.17AVSE
L-Număr L60130 4952

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culori de siguranță
  • Pentru decuparea tuturor cablurilor obișnuite din instalațiile electrice
  • Max. diametru: 2,5 mm
  • cap șlefuit

Caracteristică:

  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 8
  • H [mm]: 8
  • L [mm]: 170
  • [g]: 200