Clește de dezizolare 170mm pentru conductori fini

Cod articol: 194.12
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 194.12
EAN / GTIN 3148511449905
Număr producător 194.12
L-Număr L60130 1841

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Max. AWG 14
  • Pentru conductoare fine
  • Lame înguste
  • Oprire pentru reglarea adâncimii de tăiere
  • Diametru monofilar, multifilar: 1,5 mm
  • Secțiunea transversală: 1,8 mm²
  • Lungime 130 mm
  • Lustruit, cu aAcoperire din PVC

Caracteristică:

  • L [mm]: 130
  • [g]: 70