Clește plat cu nas rotund 160 mm

Cod articol: 193A.16CPE
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 193A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087288
Număr producător 193A.16CPE
L-Număr L60130 8718

Descriere

Descriere:

  • Fălci subțiri, fin zimțate, cu tăietor de sârmă lateral
  • Tăietor de sârmă lateral pentru sârmă de cupru și sârmă de oțel dur (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Alegat de oțel carbon călit prin inducție, deosebit de durabil, cu tăiere bună
  • Coperișuri bi-materiale ergonomice, rezistente la substanțe chimice, cu: - arc de revenire - inel de reținere (inelul de reținere mărește lungimea nominală cu 10 mm)
  • Design: cromat, rezistent la coroziune

Caracteristică:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • d [mm]: 2.5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături