Mâner în T 1/4″

Cod articol: 1939998
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1939998
EAN / GTIN 4010886868300
Număr producător 1939998
L-Număr L60160 2457

Descriere

Descriere:

Pentru prize de mână cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Cu adaptorul de biți nr. 620, potrivit și pentru biți de 1/4″
Potrivit în special pentru șuruburi adânci
Riscurile de blocare sunt reduse prin dispunerea centrală a acționarei pătrate
Mâner în T cu 2 componente cu orificiu de suspendare

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Lățimea totală [mm]: 113 mm
  • Înălțime totală [mm]: 23 mm
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături