Descriere:
Adaptoarele de filet permit, de exemplu, îndepărtarea capacelor filetate care au o gaură filetată
Nr. 1.81/K-1: Cu ciocanul de alunecare nr. 1.35/1, tijă de 230 mm și greutate de impact 200 g
Nr. 1.81/K-12: Cu ciocanul de alunecare nr. 1.35/1A, tijă de 230 mm și greutate de impact 700 g, adaptor M14x1,5
În cutie de plastic, 275 x 229 x 83 mm
Caracteristică:
- Filet de conectare: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12 / M14x1.5 - M14 / M14x1.5 - M16 / M14x1.5 - M18
- Lățime totală [mm]: 230 mm
- Înălțime totală [mm]: 84 mm
- Lungime totală [mm]: 270 mm
- Conţinut (număr de bucăți): 11 buc.
- Greutate netă [kg]: 1,83 kg
- Înregistrare de acces disponibilă: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
.