Extensie 1/4″ cu declanșator 97 mm

Cod articol: 1932292
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1932292
EAN / GTIN 4010886871874
Număr producător 1932292

Descriere

Descriere:

Facilitează accesul la șuruburile joase
Cu inel de siguranță pentru a preveni slăbirea neintenționată
Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă

Caracteristică:

  • Portsculă [metric]: 6,3 mm
  • Portsculă [imperial]: 1/4″
  • Lungime totală [mm]: 97 mm
  • Conţinut (q.t.): 1 buc
  • Lungime nominală [mm]: 97 mm
  • Greutate netă [kg]: 0,05 kg
  • Înregistrare disponibilă: nu
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături