Set de înlocuire: 1 pereche de fălci ∙ 15 mm lățime ∙ 2 șuruburi ∙ 2 manșoane

Cod articol: 1932-1/6
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1932-1/6
EAN / GTIN 4000896007820
Număr producător 1932-1/6
L-Număr L60140 4362

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb ∙ constând din:
    1 pereche de bacuri de ștanțare ∙ 15 mm lățime ∙ 2 șuruburi
    și 2 manșoane de tensionare
    Pentru 1932-1 ∙ -2 ∙ -5
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături