Cârlig de siguranță pentru capul scării Ø 50 mm

Cod articol: 19316
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19316
    EAN / GTIN 4031405193161
    Număr producător 019316

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru a fixa scările de aterizare pe consola de suspensie
    • Fixat pe bară fără trepte și fără unelte
    • Cârligele mobile se adaptează la unghiul conductorului
    • 1 set = 2 bucăți

    Caracteristică:

    • Lăţime: 61 mm
    • Diametru/suport până la: 50 mm
    • Tip cârlig: Rotund
    • Înălţime: 109 mm
    • Lungime: 225 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Oțel acoperit, oțel galvanizat
    • Design material: Metal strălucitor
    • Instalare necesară: A se monta fără unelte
    • Tip produs: Cârlig Ø 50 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături