Cheie dinamometrică tip 83 1″ 280-1400 N-m

Cod articol: 1931458
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1931458
    EAN / GTIN 0611702896404
    Număr producător 1931458

    Descriere

    Descriere:

    • Aplicații:
    • Serrare controlată, precum și verificarea valorilor de strângere
    • Aplicare în toate zonele de producție industrială
    • Sunt acoperite intervale de lucru de la 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft
    • Design:
    • Curbător de cuplu cu indicator de turație cu cadran și indicator de tragere
    • 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ sau 1″ cu acționare pătrată dublă cu blocare cu bilă pentru strângere controlată cu mâna dreaptă și stângă
    • Modelurile nr. ADS 4 până la nr. ADS 40: Cu funcție integrată de clichet
    • Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu
    • Precizia afișajului: +/- 4 % toleranță a valorii afișate
    • Conceput în conformitate cu DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale
    • Cu scală mono
    • Protecție la suprasarcină instalată - oprire mecanică până la max. Supraîncărcare de 25 % din valoarea maximă
    • Carcasă din construcție ușoară, robustă din aluminiu special - vopsită în gri-argintiu
    • Mânere negre, din cauciuc antiderapant
    • Modelele nr. ADS 40: Conform cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
    • Disponibil cu semnal audio-vizual în funcție de model
    • Amplasament de livrare:
    • Curbător de torsiune cu ceas
    • Baterie (numai modelele cu opțiune: semnal)
    • Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
    • Livrare în cutie de plastic robustă, neagră (nr. ADS 4 până la BDS 80), altfel în cutie de carton robustă (nr. BDS 100 până la EDS)
    .

    Caracteristică:

    • Tip de acționare: Cârlig dublu pătrat
    • Acționare pătrată [metric]: 25 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1″
    • Cuplu de torsiune (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
    • Cuplu (max.) [lbf ft]: 1000 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 200 lbf ft - 1000 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 280 Nm - 1400 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Fabricare
      • Controlul calității
      • Manipulare
      • Întreținere
    • Înălțime totală [mm]: 138 mm
    • Lungime totală [mm]: 2.040 mm
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 25 lbf ft
    • Diviziunea scării [Nm]: 25 Nm
    • 1000 V izolat: nu
    • Software de evaluare: nu
    • Versiunea EPA/ESD: nu
    • Setare fixă: nu
    • Afișaj grafic: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Electronică
      • Industrie
      • Construcții și vehicule comerciale
      • Militar
      • Inginerie mecanică
      • Servicii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături