Capul scării de fixare a eșalonului de fixare a capului ø 50 mm

Cod articol: 19311
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 19311
EAN / GTIN 4031405193116
Număr producător 019311
L-Număr L90110 869
Producător MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a fixa scările de aterizare pe consola de suspensie
  • Poate fi înșurubată fără unelte în rung și în gaura în trepte
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 116 mm
  • Diametru/suport până la: 50 mm
  • Tip cârlig: Rotund
  • Înălţime: 109 mm
  • Lungime: 169 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oțel galvanizat, oțel acoperit
  • Design material: Metal strălucitor
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături