Capul scării de fixare a eșalonului de fixare a capului ø 36 mm

Cod articol: 19310
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19310
EAN / GTIN 4031405193109
Număr producător 019310
L-Număr L90110 894

Descriere

Descriere:

  • Pentru a fixa scările de aterizare pe consola de suspensie
  • Poate fi înșurubată fără unelte în rung și în gaura în trepte
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 117 mm
  • Diametru/suport până la: 36 mm
  • Tip cârlig: Rotund
  • Înălţime: 88 mm
  • Lungime: 149 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oțel galvanizat, oțel acoperit
  • Design material: Metal strălucitor
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături