Micrometru exterior cu afișaj mecanic, 0-25 mm

Cod articol: 193-101
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 193-101
    EAN / GTIN 4946368193007
    Număr producător 193-101
    L-Număr L40010 12440

    Descriere

    Descriere:

    Micrometru exterior cu contor mecanic. Citire rapidă și fără erori a valorilor măsurate

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 0 - 25
    Gradație: 0,01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
    Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
    Forța de măsurare: 5-15
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături