Clește cu nasul îndoit scurt, lăcuit 200 mm

Cod articol: 193.20G
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 193.20G
EAN / GTIN 3662424010224
Număr producător 193.20G
L-Număr L60130 8067

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Fălci semicirculare, înclinate la 45°, pentru a lucra în zone greu accesibile
  • Unghiul asigură o bună vizibilitate asupra piesei și previne durerile musculare ale încheieturii mâinii
  • Clește universal 3 în 1: prindere, fixare, tăiere
  • Vârfuri lungi și fine pentru o mai bună accesibilitate
  • Mâner ergonomic pentru o prindere mai ușoară
  • Polizat, acoperit cu plastic

Caracteristică:

  • B [mm]: 14,7
  • C [mm]: 82,5
  • d [mm]: 3
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9,9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 280