Comparator cu cadran, capac plat, versiune ISO cu o tură, protejat împotriva șocurilor, 1 mm, 0,01 mm

Cod articol: 1929AB
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 1929AB
EAN / GTIN 4946368841441
Număr producător 1929AB
L-Număr L40010 14213

Descriere

Descriere:

Acesta este un comparator metric compact care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat. Indicatoarele cu cadran cu o singură rotire a mâinii elimină erorile de citire.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1 mm (cursa pistonului: 3,5 mm)
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături