Freze de degroşare cu răcire interioară (RI) 12 mm

Cod articol: 192910 12
Reducere
86,52 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS PM
  • Standard: DIN 844
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: k12
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS PM
Standard DIN 844
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal k12
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară da
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,5 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 1100 N/mm2 0,035 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192910 12
EAN / GTIN 4045197108760
Număr producător 192910 12

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil cu pas fin, detalonat pentru degroşare. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului.

Avantaj:

Lichidul de răcire este condus direct către tăişuri. Aceasta permite obţinerea unei durabilităţi ridicate şi eliminarea completă a aşchiilor.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.