Tavă de depozitare 500x220 mm Interval de prindere 38-51mm

Cod articol: 19274
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19274
EAN / GTIN 4031405192744
Număr producător 019274
L-Număr L90110 1048
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Inclusiv Suport și montare
  • Potrivit pentru intervalul de prindere Ø 38-51 mm universal utilizabil

Caracteristică:

  • Lăţime: 500 mm
  • Lungime: 220 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 10 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături