Raft pentru furgonetă

Cod articol: 1926/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Domeniu de utilizare Kastenwagen
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1926/7016
EAN / GTIN 4017976244938
Număr producător 1926/7016

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Sarcina maximă pe raft 90 kg, culoare gri mediu.

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 1200
Lățimea totală (mm): 780
Înălțime totală (mm): 19
Capacitate totală de încărcare (kg): 90
Culoare: gri mediu
Notă: pentru furgonetă 5393/7016