Balama pentru scări din plastic

Cod articol: 19260
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19260
    EAN / GTIN 4031405192607
    Număr producător 019260

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru conductori din plastic
    • Incl. Materialul de fixare
    • 1 set = 2 bucăți

    Caracteristică:

    • Lăţime: 60 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Lungime: 100 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Oţel galvanizat
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături