Set micrometru interior digital cu 3 puncte 12 - 20 mm

Cod articol: 1924576
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 1924576
    EAN / GTIN 4029713050085
    Număr producător 1924576

    Descriere

    Execuţie:

    • Prin găuri
    • Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb
    • Din domeniul de măsurare 12 mm cu fețe de măsurare cu vârf de carbură
    • Indicator digital recomandat ca dispozitiv de afișare

    Descriere:

    Set de pistoale de măsurare internă cu 3 puncte DIGI-MET, 12-20 mm, pentru găuri trecătoare, din intervalul de măsurare 12 mm pentru măsurători până la fundul găurii, pini de măsurare din carbură din intervalul de măsurare 12 mm, comparator digital recomandat ca dispozitiv de afișare, livrare în cutie de plastic

    Caracteristică:

    • Domeniu de măsurare (mm): 12 - 20

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături