Micrometru interior digital cu 3 puncte, inclusiv inel 150-175 mm

Cod articol: 1924540
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 1924540
EAN / GTIN 4029713050054
Număr producător 1924540

Descriere

Execuţie:

  • Prin găuri
  • Filet de montare pentru schimbarea capetelor de meausring
  • Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb
  • Din domeniul de măsurare de 12 mm cu fețe de măsurare cu vârf de cabidă
  • Indicator digital recomandat ca dispozitiv de afișare

Descriere:

DIGI-MET pistol de măsurare internă în 3 puncte, inclusiv inel 150-175mm, pentru găuri de trecere, capete de măsurare interschimbabile prin filet de conectare, comparator digital recomandat ca indicator, livrat în cutie de plastic

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 150 - 175
  • Adâncime de măsurare: 132 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături