Micrometru interior digital cu 3 puncte, inclusiv inel 16 - 20 mm

Cod articol: 1924518
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 1924518
EAN / GTIN 4029713049942
Număr producător 1924518
L-Număr L40510 2559

Descriere

Execuţie:

  • Prin găuri
  • Filet de montare pentru schimbarea capetelor de meausring
  • Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb
  • Din domeniul de măsurare de 12 mm cu fețe de măsurare cu vârf de cabidă
  • Indicator digital recomandat ca dispozitiv de afișare

Descriere:

DIGI-MET pistol de măsurare internă în 3 puncte, inclusiv inel 16-20mm, pentru găuri de trecere, capete de măsurare interschimbabile prin filet de conectare, comparator digital recomandat ca indicator, livrat în cutie de plastic

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 16 - 20
  • Adâncime de măsurare: 64 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături