Micrometru interior digital cu 3 puncte IP52 în set 50 - 100 mm

Cod articol: 1923580
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1923580
EAN / GTIN 4029713049874
Număr producător 1923580

Descriere

Descriere:

Micrometru interior Dig. 3 puncte IP52 în set 50 - 100 mm, livrat în cutie de plastic

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 52
  • Citire: 0,001 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 50 - 100
  • Limita de eroare (mm): 0,005 mm
  • Limita de eroare (µm): 5 µm

Standard:

DIN 863-4

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.