Execuţie:
- DIN 863-4
- Citire: 0.001 mm / .00005 inch
- Clasa de protecție IP52
- Afișaj LCD de 8,5 mm
- Opritor clichet
- Prin găuri
- Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb
- Din domeniul de măsurare de 12 mm cu fețe de măsurare cu vârf de cabidă
Descriere:
DIGI-MET Micrometru interior în 3 puncte IP52 incl. inel 40-50mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, afișaj LCD 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, ieșire de date variabile, livrare în cutie de plastic
Caracteristică:
- Clasă IP: IP 52
- Citire: 0,001 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 40 - 50
- Limita de eroare (mm): 0,004 mm
- Limita de eroare (µm): 4 µm
- Adâncime de măsurare: 76 mm
Standard:
DIN 863-4