Cap de măsurare simplu pentru micrometre interioare cu 3 puncte 60 - 70 mm

Cod articol: 1922530
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 1922530
EAN / GTIN 4029713049577
Număr producător 1922530

Descriere

Execuţie:

  • Din domeniul de măsurare 12 mm cu fețe de măsurare cu vârf de carbură
  • Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb

Descriere:

Cap de măsurare, simplu, pentru micrometru interior în 3 puncte 60-70mm, ace de măsurare din carbură de la intervalul de măsurare 12mm, din intervalul de măsurare 12mm pentru măsurători până la fundul găurii

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 60 - 70

Standard:

DIN 863-4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături