Cap de măsurare simplu pentru micrometre interioare cu 3 puncte 25 - 30 mm

Cod articol: 1922522
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 1922522
    EAN / GTIN 4029713049539
    Număr producător 1922522

    Descriere

    Execuţie:

    • Din domeniul de măsurare 12 mm cu fețe de măsurare cu vârf de carbură
    • Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb

    Descriere:

    Cap de măsurare, simplu, pentru micrometru interior în 3 puncte 25-30mm, ace de măsurare din carbură de la intervalul de măsurare 12mm, din intervalul de măsurare 12mm pentru măsurători până la fundul găurii

    Caracteristică:

    • Domeniu de măsurare (mm): 25 - 30

    Standard:

    DIN 863-4

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături