Micrometru interior în 3 puncte cu inel de reglare 70 - 85 mm

Cod articol: 1921532
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 1921532
EAN / GTIN 4029713018245
Număr producător 1921532
L-Număr L40510 1917

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Citire: 0.001 mm*
  • Citire: 0.005 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Pas 0,5 mm
  • Știfturi de măsurare cu vârf de carbură din intervalul de măsurare 12 mm
  • Opritor clichet
  • Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb
  • Certificat de calibrare pentru inel și dispozitiv

Descriere:

Micrometru intern cu 3 puncte, pentru găuri trecute și găuri oarbe. Pini de măsurare pe metal dur. Pasul 0,5 mm, citire 0,001 / 0,005 mm. Cu clichet de reglare. Inclusiv certificat pentru inel și calibru.

Caracteristică:

  • Citire: 0,005 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 70 - 85
  • Limita de eroare (mm): 0,005 mm
  • Limita de eroare (µm): 5 µm
  • Adâncime de măsurare: 97 mm

Standard:

863-4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături