Execuţie:
- DIN 863-4
- Citire: 0.001 mm*
- Citire: 0.005 mm
- Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
- Pas 0,5 mm
- Știfturi de măsurare cu vârf de carbură din intervalul de măsurare 12 mm
- Opritor clichet
- Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb
- Certificat de calibrare pentru inel și dispozitiv
Descriere:
Micrometru intern cu 3 puncte, pentru găuri trecute și găuri oarbe. Pini de măsurare pe metal dur. Pasul 0,5 mm, citire 0,001 / 0,005 mm. Cu clichet de reglare. Inclusiv certificat pentru inel și calibru.
Caracteristică:
- Citire: 0,005 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 30 - 40
- Limita de eroare (mm): 0,004 mm
- Limita de eroare (µm): 4 µm
- Adâncime de măsurare: 76 mm
Standard:
863-4