nivello® Pantof interior conductiv electric 58x25 mm

Cod articol: 19215
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Picior scară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19215
EAN / GTIN 4031405192157
Număr producător 019215
L-Număr L90110 551
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru scări începând cu anul 2019 cu pantoful interior nivello®
  • Conductoare electrice
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 32 mm
  • Înălţime: 73 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime: 70 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă