Execuţie:
Compoziţie material
85% poliester, 15% bumbac, ripstop, 250 g/m2
Detalii
Buclă pentru ciocan pe ambele părți
Cureluță reglabilă în talie
Suport pentru cuțit cu buton
Buclă în D
Buclă largă la spate
Nasturi metalice acoperite cu cauciuc
Buzunare
Buzunare spate cu burduf, ranforsate
Buzunare pentru cuie - extra late prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar
Buzunar pentru riglă ranforsat cu buzunar suplimentar și buzunar pentru stilouri
Reflex
Ceasetă reflectorizantă cu tăietura de 50 mm lățime
Rezistență
Buzunare pentru cuie, buzunare din spate și buzunar pentru riglă ranforsate CORDURA®
Descriere:
- Kilt-ul este un simbol legendar al Scoției
- Blåkläder a preluat kilt-ul și a creat un tip diferit de îmbrăcăminte funcțională pentru cei care doresc să facă o declarație și să se bucure de confortul și ventilația pe care le oferă un kilt
- Acest kilt hi-vis dispune de buzunare pentru tocuri și buzunare din spate întărite cu CORDURA®
- Kilt-ul excepțional de confortabil este confecționat din țesătură ripstop foarte rezistentă
- Întreg, țesătura hi-vis și ornamentul reflectorizant segmentat oferă purtătorului o vizibilitate sporită
- Fodajul cu imprimeu camuflat și bucle pentru curea
- Certificat conform standardului EN ISO 20471, clasa 2
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X