Suport pentru șurubelniță 10- tl

Cod articol: 1920626
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Suport pt. cheie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1920626
    EAN / GTIN 4010886864128
    Număr producător 1920626
    L-Număr L60160 3855

    Descriere

    Descriere:

    Potrivite pentru plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm
    Pentru 10 chei nr. 2, 6
    Copsite cu pulbere
    Livrare fără unelte

    Caracteristică:

    • Lățime 2: 75-147
    • Înălțime totală [mm]: 227 mm
    • Lungime totală [mm]: 60 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături