Set micrometru interior cu 3 puncte 12 - 20 mm

Cod articol: 1920576
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 1920576
EAN / GTIN 4029713018313
Număr producător 1920576
L-Număr L40510 2000
Producător Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Citire: 0.001 mm*
  • Citire: 0.005 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Pas 0,5 mm
  • Știfturi de măsurare cu vârf de carbură din intervalul de măsurare 12 mm
  • Opritor clichet
  • Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb

Descriere:

Set de micrometru interior cu 3 puncte, pentru găuri trecute și găuri oarbe. Ace de măsurare din metal dur. Pasul 0,5 mm, citire 0,001 / 0,005 mm. Cu clichet de reglare. Inclusiv certificat pentru inel și calibru.

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 65
  • Citire: 0,001 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 12 - 20

Standard:

863-4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături