Execuţie:
Compoziţie material
70% poliester, 30% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 230g/m²
Buzunare
Buzunar pentru riglă întărit cu CORDURA®
Buzunare laterale
Buzunar pentru spate cu fermoar
Buzunar pentru picioare cu fermoar, burduf și buzunar interior pentru telefon din plasă
Detalii
Bucle, unul cu inel D
Elastic la talie, talie extinsă la spate
Brățări reglabile și detașabile cu elastic
Finisaj
Fundul picioarelor reglabil cu cordon de strângere
Funcționalitate
Genunchi preîndoiți
Panou de întindere pe partea din spate
Rezistență
Rezistență CORDURA® la genunchi, Buzunar pentru riglă ranforsat cu CORDURA®
Reflex
Bandă reflectorizantă de 70 mm lățime
Descriere:
- Pantaloni de protecție împotriva ferăstrăului din clasa 2 high vis, care, cu protecția împotriva ferăstrăului clasa 1 cu acoperire completă în față, vă protejează și vă lasă să vă concentrați asupra muncii
- Pantalonii au protecție împotriva ferăstrăului pe ambele picioare și pe ambele părți, astfel încât pot fi folosiți atât de dreptaci, cât și de stângaci
- Pe lângă faptul că întreaga parte din spate este formată din material elastic în 4 direcții, pantalonii au și un spate ridicat pentru un confort sporit
- Este echipat cu bretele detașabile, buzunare pe coapse, buzunar pentru riglă fără fermoar și buzunar spate cu fermoar
- Certificat conform EN ISO 20471: 2013 clasa 2, EN ISO 11393-2: 2018 clasa 1
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 11393-2:2018, Class 1