nivello® Pantof interior an de fabricație 2005-2018 58x25 mm

Cod articol: 19201
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Picior scară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19201
EAN / GTIN 4031405192010
Număr producător 019201
L-Număr L90110 566

Descriere

Descriere:

  • Pentru produsele fabricate din aluminiu din anul 2005 până în 2018
  • 1 set = 4 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 37 mm
  • Înălţime: 86 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime: 59 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături